325 © AS Würth 09/23 •Väiketarvikute ladustamiseks •Neli erinevat suurust •Valmistatud polüpropüleenist •Talub enamlevinud määrdeid ja õlisid •Temperatuuritaluvus -20 °C ... +90°C •Löögikindel materjal KARBID Suurus Välismõõdud mm Sisemõõdud mm Värv Kood L1/L2 B1 H1 L3 B2 H2 1 489/443 304 185 425 280 172 punane 0962 211 011 hall 0962 211 015 2 335/303 209 152 293 191 139 punane 0962 211 021 3 230/202 150 130 192 130 118 punane 0962 211 031 sinine 0962 211 032 4 161/140 105 75 137 89 63 punane 0962 211 041 sinine 0962 211 042 Karbile nr Kood Pakis 1 pikk 0962 210 111 5/50 1 lühike 0962 210 112 5/50 2 pikk 0962 210 121 10/100 2 lühike 0962 210 122 10/100 3 lühike 0962 210 132 10/100 4 lühike 0962 210 142 10/100 Karpide jagajad
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=